Écrou métrique (hexagonal) Spartex ECHUBASFF2-33A2-35, Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Diamètre de filetage: 33 mm | Norme: DIN 439

Écrous hexagonaux, forme basse

Voir les informations techniques

Références

Spartex :ECHUBASFF2-33A2-35
Rubix :U600-8270190
Fabricant :0439233 2
EAN :4043377035493
ECROU HEX BAS M33-2 DIN 439 INOX A2-35 0439233 2
brand logo

Résumé technique

Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 439
Diamètre de filetage33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU HEX BAS M33-2 DIN 439 INOX A2-35 0439233 2


Écrous hexagonaux, forme basse avec filetage fin A2-35 33
brand logo

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 439
Diamètre de filetage33 mm
Pour vism33
Catégorie de qualitéA2
Typeforme basse avec filetage fin
Clésw50
Pas du filetage2 mm
177,07 HT
/ 10 unités
212,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Matériau/finition

Diamètre de filetage

33 mm

Pour vis

m33

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.