Écrou à encoches / d'arbre PTN KM11, Filet intérieur : M55×2 | Diamètre nominal (métrique) : 55 mm
Écrou KM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :KM11
Rubix :C600-1269478
Fabricant :857432
EAN :3660338126871





Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 55 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m55×2 |
Documents
Détails articles : ECROU DE SERRAGE KM 11
Serrage de l'écrou. Un écrou KM est monté avec une rondelle MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 55 mm |
|---|---|
| Filet intérieur | m55×2 |
| Pas du filetage | 55 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Diamètre sur plats | 67 mm |
| Poids | 0,15 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,11 € HT
/ unité
8,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h