Écrou hydraulique SKF HMV 20E

Ecrou hydraulique SKF

Voir les informations techniques

Références

SKF :HMV 20E
Rubix :0301-1020574
EAN :7316577014122
ECROU DE DEMONTAGE HMV 20 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur100,5 mm
Diamètre extérieur166 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ECROU DE DEMONTAGE HMV 20 E SKF


Ecrou hydraulique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100,5 mm
Diamètre extérieur166 mm
Largeur38 mm
Filet intérieurm100x2
Sériehmv e series
Pression maxi de service800 bar
Capacité de charge815,8 kg
1 651,06 HT
/ unité
1 981,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours