Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Écrous
Écrous filetage métrique
Écrou borgne
ECROU M8 A2 HU DIN1587
Écrou borgne Spartex ECHR8MONOA2
Ecrou borgne
Références
spartex :
ECHR8MONOA2
rubix :
V600-8204907
fabricant :
881028
ean :
3660338345166
Résumé technique
Matériau/finition
Acier inoxydable
Norme
DIN 1587
Diamètre de filetage
8
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : ECROU M8 A2 HU DIN1587
Ecrou borgne ecrou borgne din 1587
Ø8
Informations techniques
Attributs
Poids
1.78
Matériau/finition
Acier inoxydable
Norme
DIN 1587
Diamètre de filetage
8
mm
Type de métal
A2
Clé
13
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
61,12
€
HT
/ 200
unités
73,34
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (9)