Échelle transformable / telescopique Hymer 858006

Échelle à plate-forme avec main-courante et roulettes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Hymer :858006
Rubix :3200-7327071
Fabricant :858006
EAN :4019502362857
ECHELLE A PLATE-FORME AVEC MAIN COURANTE ET ROUL 6 MARCHES

Documents

Détails articles : ECHELLE A PLATE-FORME AVEC MAIN COURANTE ET ROUL 6 MARCHES


Échelle à plate-forme avec main-courante et roulettes, conçue pour les travaux prolongés nécessitant de la mobilité. Sa large plate-forme de 440 x 400 mm, ses marches de 80 mm, son porte-outils, ses quatre roulettes à ressort pivotantes et ses mains-courantes offrent confort et sécurité. Conforme EN 131 et décret 96333.

Points forts

Garantie 10 ans. Made in Germany

Applications

Garantie 10 ans. Made in Germany

Informations techniques


Attributs
783,40 € HT
/ unité
940,08 € TTC