Kit d'ébavurage Virax 221252

Ebav Int Ext Multi 10-56

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Virax :221252
Rubix :0152-5162036
EAN :3521742212522
EBAVUREUR INT EXT 12 A 54 MM

Documents

Détails articles : EBAVUREUR INT EXT 12 A 54 MM


Ebavureur intérieur / extérieur multi-matériaux Ø 10 à 56 mm.
Ebavure tous les types de tubes (cuivre, inox, aluminium, acier, plastiques durs, multicouche).
Ebavure l'intérieur et l'extérieur du tube.
Ebavurage précis grâce à sa multitude de petites lames en acier).
Ergonomique : prise en main facile, finition aluminium.
L : 70 mm. H : 85. Poids : 450 g.

Points forts

Ébavure l’intérieur et l’extérieur de tous types de tubes. Précision. Ergonomie.

Applications

Pour tubes en cuivre, inox, aluminium, acier, plastiques dur, multicouches.

Informations techniques


Attributs
131,51 HT
/ unité
157,81 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h