Grain d'alésage Sandvik Coromant CXS-07B-70 H10F
Ébauche carbure CoroTurn® XS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CXS-07B-70 H10F
Rubix :0033-0803106
Fabricant :5726516



Documents
Détails articles : EBAUCHE CARBURE COROTURNXS
Ébauche carbure CoroTurn® XS
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 7 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Longueur x Section | 262,5 mm |
| Longueur utile | 50,75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,09 € HT
/ unité
80,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
