Grain d'alésage Sandvik Coromant CXS-05GX100-5215R 1025
Outil CoroTurn® XS carbure monobloc pour le pré-tronçonnage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CXS-05GX100-5215R 1025
Rubix :0033-0753218
Fabricant :5726496



Documents
Détails articles : OUTIL COROTURN XS CARB.MONO P/PRE-TRONCONNAGE
CoroTurn® XS, solid carbide tool for pre-parting
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 3,75 mm |
| Longueur | 37,3 mm |
| Longueur x Section | 2,45 mm |
| Longueur utile | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,49 € HT
/ unité
100,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
