Plaquette de filetage Sandvik Coromant 266RL-160000-300-BG H13A
Ébauche carbure CoroThread® 266
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :266RL-160000-300-BG H13A
Rubix :0033-0802970
Fabricant :5965649




Résumé technique
| Nuance | bg |
|---|---|
| Profil | profil en v 60° (sans topping) |
| Sens | droite |
Documents
Détails articles : EBAUCHE CARBURE COROTHREAD
Ébauche carbure CoroThread® 266
Informations techniques
Attributs
| Nuance | bg |
|---|---|
| Profil | profil en v 60° (sans topping) |
| Sens | droite |
| Matière | carbure (carbure) — h13a |
| Taille de l’insert | 9,53 mm |
| Type de plaquette | 266rl |
| Filetage | 3 mm |
| Type | intérieur (filetage interne) |
| Diamètre de coupe | 4,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,26 € HT
/ unité
42,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h