Plaquette de filetage Sandvik Coromant TLT-4R 1125
Plaquette Top Lok pour le filetage au tour
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TLT-4R 1125
Rubix :0033-0744675
Fabricant :5753295



Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOP LOK P/FILETAGE AU TOUR
Plaquette Top Lok pour le filetage au tour
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 1125 |
|---|---|
| Profil | vp60 (profil en v 60°) |
| Sens | droite |
| Matière | carbure |
| Taille de l’insert | 11,5062 mm |
| Type de plaquette | top-lok® |
| Filetage | 6,25 mm |
| Type | tlt-4r 1125 |
| Diamètre de coupe | 3,25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 060,20 € HT
/ 10 unités
1 272,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours