Emporte-pièce électricien Mob 8018220001, Diamètre: 22 mm | Type: Emporte piece a arche 8018 22mm
Duppli Emporte-Pièce À Arche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :8018220001
Rubix :0146-5024592
EAN :3303808018220
Documents
Détails articles : EMPORTE PIECE A ARCHE 8018 22MM
Emporte-pièce à arche réf 376.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 22 mm |
|---|---|
| Type | emporte piece a arche 8018 22mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,80 € HT
/ unité
59,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

