Douille tournevis Wera 05073505001, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 165 mm
Douilles six pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05073505001
Rubix :4727-5540009
Fabricant :05073505001
EAN :4013288105738

Résumé technique
| Longueur | 165 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 13 mm |
| Empreinte | hex / allen |
Documents
Détails articles : 869/4 M SB DOUILLES SIX PANS, MAGNETIQUES, 10X50 MM
869/4 M SB Douilles six pans, magnétiques, 10 x 50 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 165 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 13 mm |
| Empreinte | hex / allen |
| Carré | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,60 € HT
/ unité
40,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours