Douille Expert E113753, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Longueur: 49.5 mm
Douilles longues 1/4" - 6 pans - métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E113753
Rubix :5511-5160161
EAN :3258951137536

Documents
Détails articles : DOUILLE 1/4'' LONGUE 6 PAN 5,5MM (UC1)
- ISO 2725-1 - DIN 3124 - ISO 1174-1 - ISO 1711-1 - ISO 691
- Acier au chrome vanadium.
- Profil Maxi Drive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l’écrou et non sur les arêtes.
- Finition : chrome brillant.
- Pour une utilisation manuelle.
caractéristiques:
EAN: 3258951137536
A [mm]: 5,5
d1 [mm]: 11.8
d2 [mm]: 8
L [mm]: 49,5
L1 [mm]: 5.5
Conditionnement: 10
Présentation: Full Polish
[g]: 18
- Acier au chrome vanadium.
- Profil Maxi Drive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l’écrou et non sur les arêtes.
- Finition : chrome brillant.
- Pour une utilisation manuelle.
caractéristiques:
EAN: 3258951137536
A [mm]: 5,5
d1 [mm]: 11.8
d2 [mm]: 8
L [mm]: 49,5
L1 [mm]: 5.5
Conditionnement: 10
Présentation: Full Polish
[g]: 18
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 49,5 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 18 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,22 € HT
/ unité
6,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h