Douille Bahco 7400SM-18, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 24.5 mm | Longueur: 27 mm

Douilles 3/8" 6 pans

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :7400SM-18
Rubix :0034-5307376
EAN :7314151831134
DOUILLE 3/8 7400SM 18

Résumé technique

Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre24,5 mm
Longueur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 3/8 7400SM 18


  • Corps cranté pour rotation du doigt des attaches libres
  • Utilisation manuelle uniquement
  • Finition entièrement polie
  • Acier allié haute performance
  • Réduction de l'usure de la fixation grâce au profil Dynamic Drive™
  • Distribution de charge et couple maximum depuis la zone latérale additionnelle
  • Norme : ISO 2725/1174 et DIN 3124/3120

Points forts

Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile|Maximum load distribution and torque from the additional flank area|Knurled shank for finger turning of free running fasteners

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre24,5 mm
Longueur27 mm
Finitionpolie
Poids40 g
42,05 HT
/ 5 unités
50,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours