Douille EGA Master 38337, Longueur: 28 mm

Douille

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

EGA Master :38337
Rubix :1304-5499321
Fabricant :38337
EAN :8412783383379
DOUILLE 1/2' - 20 MM INOX (6 PANS)

Résumé technique

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/2' - 20 MM INOX (6 PANS)


DOUILLE 1/2" - 20 MM INOX SS420 (6 PANS)

Informations techniques


Attributs
Longueur28 mm
Finitioninox
94,97 HT
/ unité
113,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours