Douille EGA Master 38198, Longueur: 34 mm

Douille

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

EGA Master :38198
Rubix :1304-5499444
Fabricant :38198
EAN :8412783381986
DOUILLE 1/2' - 24 MM INOX (6 PANS)

Résumé technique

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/2' - 24 MM INOX (6 PANS)


DOUILLE 1/2" - 24 MM INOX SS420 (6 PANS)

Informations techniques


Attributs
Longueur34 mm
Finitioninox
114,82 HT
/ unité
137,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours