Douille Stahlwille 26020041, Carré d'entraînement: 1' '' | Diamètre: 63 mm | Longueur: 110 mm
Douille
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :26020041
Rubix :K642-5270362
EAN :4018754016471




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1' '' |
|---|---|
| Diamètre | 63 mm |
| Longueur | 110 mm |
Détails articles : DOUILLE 1' OUVERTURE DE 41 IMPACT 66IMP
Raccord à carré intérieur 1\", ISO 1711-2, pour tourne-écrous, version longue, Chrome-Alloy-Steel, bruni.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1' '' |
|---|---|
| Diamètre | 63 mm |
| Longueur | 110 mm |
| Carré | 25,4 mm |
| Finition | bronze à canon |
| Poids | 1504 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,08 € HT
/ unité
181,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours