Douille Stahlwille 23010024, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 30 mm | Longueur: 44 mm
Douille
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :23010024
Rubix :K642-5270412
EAN :4018754015092




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Longueur | 44 mm |
Détails articles : DOUILLE 1/2 OUVERTURE DE 24 IMPACT 50IMP
Douilles à choc 24 mm 50 IMP 24
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Longueur | 44 mm |
| Finition | bronze à canon |
| Poids | 164 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,09 € HT
/ unité
30,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours