Douille Stahlwille 23010021, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 30 mm | Longueur: 40 mm
Douille
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :23010021
Rubix :K642-5270409
EAN :4018754015061




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Longueur | 40 mm |
Détails articles : DOUILLE 1/2 OUVERTURE DE 21 IMPACT 50IMP
Raccord à carré intérieur 1/2", DIN 3129/ISO 1711-2, pour tourne-écrous, acier allié au chrome, bruni.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Carré | 12,7 mm |
| Finition | bronze à canon |
| Poids | 135 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,95 € HT
/ unité
31,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours