Bague cylindrique INA EGB180100-E40-Y

Douille

Voir les informations techniques

Références

INA :EGB180100-E40-Y
Rubix :0269-1006113
Fabricant :0709517050000
EAN :4012802758139
BAGUE LISSE EGB180100 E40-Y EX : PAP180100P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur185 mm
Largeur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGB180100 E40-Y EX : PAP180100P10 INA


Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier

Points forts

Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur185 mm
Largeur100 mm
Sérieegb..-e40
198,27 € HT
/ unité
237,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours