Références
Festo :DAYH-7
Rubix :0326-2567086
Fabricant :1165484
EAN :4052568105129
Détails articles : DOUILLE DE REDUCTION DAYH-7
Douille de réduction DAYH-7 Taille=7, Position de montage=indifférent, Détection de position=sans, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 80 °C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 7 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,07 € HT
/ unité
51,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours