Douille isolée Wera 05004957001

Douille isolée Wera

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05004957001
Rubix :4727-5540261
Fabricant :05004957001
EAN :4013288193001
DOUILLE ZYKLOP VDE 8790 B, ISOLEE, CARRE 3/8, 13X46 MM

Documents

Détails articles : DOUILLE ZYKLOP VDE 8790 B, ISOLEE, CARRE 3/8, 13X46 MM


Points forts

Douille VDE 3/8" à sécurité renforcée par son isolant jaune à l'intérieur, qui permet un repérage simple d'un éventuel dommage sur l'isolant VDE rouge à l'extérieur. Contrôle unitaire à 100% sous 10.000 V selon l'IEC 60900 pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1.000 V.

Informations techniques


Attributs
62,93 € HT
/ unité
75,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours