Douille isolée Facom R.8AVSE, Diamètre: 22 mm | Longueur: 22 mm | Nombre de pans: 6
R.AVSE - Douilles 1/4" 6 pans isolées 1000 Volts série VSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :R.8AVSE
Rubix :0139-5003602
EAN :3148510517292




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 22 mm |
| Longueur | 22 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/4 ISOLEE 8MM R.8AVSE
R.AVSE - Douilles 1/4" 6 pans isolées 1000 Volts série VSE
- Douilles à usage manuel.
- Carré d'entraînement 1/4" - 6,35 mm.
- Douilles à usage manuel.
- Carré d'entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 22 mm |
| Longueur | 22 mm |
| Nombre de pans | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,92 € HT
/ unité
27,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours