Douille tournevis Stahlwille 01120006, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Longueur: 28 mm | Finition: Chromé
Douille tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :01120006
Rubix :K642-5270668
EAN :4018754000654




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Empreinte | hex / allen |
Documents
Détails articles : DOUILLE TOURNEVIS 1/4 DE 6MM 6 PANS MALES INHEX
Les douilles tournevis INHEX série 44K de Stahlwille sont spécialement conçues pour le vissage de vis à six pans creux (CHC). Elles s'utilisent avec les outils à entraînement carré de 1/2".
Caractéristiques :
Les douilles tournevis INHEX série 44K sont fabriquées en alliage d'acier et de chrome de haute qualité et bénéficient d’un traitement de surface chromé pour une résistance accrue à la corrosion. Leur conception permet une connexion fiable avec des cliquets ou clés dynamométriques grâce à un entraînement carré de 1/2" côté outil, et un profil hexagonal côté vis pour une adaptation parfaite aux vis CHC. Compactes et légères, elles assurent une excellente maniabilité même dans les espaces restreints. Chaque douille est usinée avec précision pour garantir un ajustement parfait et une transmission de couple sans perte, limitant ainsi l’usure prématurée des têtes de vis.
Spécifications :
- Série : 44K.
- Type : douille tournevis INHEX pour vis à six pans creux (CHC).
- Entraînement outil : carré intérieur de 1/4".
- Matière : acier allié au chrome.
- Finition : chromée.
- Longueur totale : 28 mm.
- Diamètre extérieur : 16 mm.
- Longueur du profil hexagonal : 11,6 mm.
- Poids : 10 g à 15 g selon le modèle.
- Tailles disponibles : 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm et 8 mm.
- Forme de l'embout : hexagone (type Allen/BTR).
Informations sur la marque :
Fondée en 1862, Stahlwille est une entreprise allemande reconnue pour sa qualité de fabrication et son innovation dans le domaine de l’outillage professionnel. Présente dans plus de 90 pays, la marque conçoit et produit ses outils en Allemagne, selon des standards stricts de précision et de performance. Elle se distingue par l’usage de matériaux haut de gamme, une forte culture de l’ingénierie et une recherche continue d’amélioration. Stahlwille est notamment réputée pour ses clés dynamométriques, ses outils de vissage et ses solutions intelligentes pour les environnements industriels et de maintenance.
Caractéristiques :
Les douilles tournevis INHEX série 44K sont fabriquées en alliage d'acier et de chrome de haute qualité et bénéficient d’un traitement de surface chromé pour une résistance accrue à la corrosion. Leur conception permet une connexion fiable avec des cliquets ou clés dynamométriques grâce à un entraînement carré de 1/2" côté outil, et un profil hexagonal côté vis pour une adaptation parfaite aux vis CHC. Compactes et légères, elles assurent une excellente maniabilité même dans les espaces restreints. Chaque douille est usinée avec précision pour garantir un ajustement parfait et une transmission de couple sans perte, limitant ainsi l’usure prématurée des têtes de vis.
Spécifications :
- Série : 44K.
- Type : douille tournevis INHEX pour vis à six pans creux (CHC).
- Entraînement outil : carré intérieur de 1/4".
- Matière : acier allié au chrome.
- Finition : chromée.
- Longueur totale : 28 mm.
- Diamètre extérieur : 16 mm.
- Longueur du profil hexagonal : 11,6 mm.
- Poids : 10 g à 15 g selon le modèle.
- Tailles disponibles : 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm et 8 mm.
- Forme de l'embout : hexagone (type Allen/BTR).
Informations sur la marque :
Fondée en 1862, Stahlwille est une entreprise allemande reconnue pour sa qualité de fabrication et son innovation dans le domaine de l’outillage professionnel. Présente dans plus de 90 pays, la marque conçoit et produit ses outils en Allemagne, selon des standards stricts de précision et de performance. Elle se distingue par l’usage de matériaux haut de gamme, une forte culture de l’ingénierie et une recherche continue d’amélioration. Stahlwille est notamment réputée pour ses clés dynamométriques, ses outils de vissage et ses solutions intelligentes pour les environnements industriels et de maintenance.
Points forts
- Transmission de couple précise et sans perte grâce à un format compact et rigide.
- Grande résistance à l’usure et à la corrosion grâce à l'acier au chrome.
- Profil hexagonal usiné pour une insertion sûre et stable dans les vis CHC.
- Grande résistance à l’usure et à la corrosion grâce à l'acier au chrome.
- Profil hexagonal usiné pour une insertion sûre et stable dans les vis CHC.
Applications
Les douilles tournevis INHEX série 44K sont destinées aux professionnels de la maintenance industrielle, de l’assemblage mécanique, de la production et de la réparation. Elles sont parfaitement adaptées à la fixation ou au démontage de vis à six pans creux dans les équipements industriels, les machines-outils, les installations de production, ainsi que dans le secteur automobile et l’aéronautique. Utilisables avec des cliquets, des rallonges ou des clés dynamométriques à entraînement 1/4".
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Empreinte | hex / allen |
| Taille empreinte | 6 mm |
| Modèle | 44k |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,53 € HT
/ unité
28,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours