Douille SAM JTX-10, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 17.5 mm | Longueur: 26 mm
Douille Torx
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :JTX-10
Rubix :0149-5016165
EAN :3272670374355




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17,5 mm |
| Longueur | 26 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE TORX JTX-10
Douille longue spéciale de 27mm KSR27 pour K21Poids : 350 g
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17,5 mm |
| Longueur | 26 mm |
| Poids | 1615 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,31 € HT
/ unité
19,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours