Douille Wera 05004500001, Carré d'entraînement: 1/4' '' | Diamètre: 4 mm | Longueur: 50 mm
Douille longue à emmanchement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05004500001
Rubix :4727-5540271
Fabricant :05004500001
EAN :4013288210258

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/4' '' |
|---|---|
| Diamètre | 4 mm |
| Longueur | 50 mm |
Documents
Détails articles : 8790 HMA DEEP DOUILLE LONGUE A EMMANCHEMENT 1/4, 4X50 MM
8790 HMA Deep Douille longue à emmanchement 1/4", 4 x 50 mm
Points forts
Douilles longues ¼" pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-part 3) avec gorge à bille; pour vis et écrous 6 pans. Pour un usage manuel et machine (sans chocs) et un accès profond ou vissage sur goujon. Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement le bon outil. Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4' '' |
|---|---|
| Diamètre | 4 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Carré | 6,35 mm |
| Finition | satin/chrome |
| Poids | 31 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,56 € HT
/ unité
33,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours