Douille Gedore 19 28, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 28 mm | Longueur: 12.5 mm
Douille hexagonale profil UD 19
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :19 28
Rubix :8965-5440882
Fabricant :6132230
EAN :4010886613221


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 28 mm |
| Longueur | 12,5 mm |
Détails articles : DOUILLE 1/2 , 12 PANS 28 MM 19 28
Douille 1/2" 28 mm Selon DIN 3124, ISO 2725-1 Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille Manuelle, poignée moletée Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, poli, chromé * non normalisé
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 28 mm |
| Longueur | 12,5 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,43 € HT
/ unité
30,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours