Douille Wera 05003080001, Carré d'entraînement: 3/8' '' | Diamètre: 12 mm | Longueur: 35 mm
Douille-embout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05003080001
Rubix :4727-5539688
Fabricant :05003080001
EAN :4013288193407

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8' '' |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Longueur | 35 mm |
Documents
Détails articles : 8740 B HF DOUILLE-EMBOUT ZYKLOP POUR VIS A SIX PANS CREUX, A
8740 B HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, 1/8" x 35 mm
Points forts
Douille-embout avec emmanchement 3/8" et fonction de retenue pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis à l'approche de la pièce. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8' '' |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Longueur | 35 mm |
| Carré | 9,5 mm |
| Diamètre (pouce) | 1/8' '' |
| Finition | satin/chrome |
| Poids | 32 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,38 € HT
/ unité
53,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours