Canon de perçage Norelem 08910-A0400X12
Douille de perçage à collerette DIN 172
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :08910-A0400X12
Rubix :0097-0031983
EAN :4059495194080


Résumé technique
| Diamètre extérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 4 mm |
| Hauteur | 12 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE PERCAGE A COL. DIN172 4X7X12 08910-A0400X12
Matière : Acier de cémentation spécial.
Finition : Trempé, classe de résistance 10 et rectifié.
Forme A : bord de l'alésage arrondi d'un côté.
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés.
Finition : Trempé, classe de résistance 10 et rectifié.
Forme A : bord de l'alésage arrondi d'un côté.
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés.
Applications
Pour les diamètres jusqu'à 15mm, les paliers sont de 0.1mm.
Pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm.
Pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 4 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Forme | a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,99 € HT
/ unité
8,39 € TTC

- Livraison habituellement sous (15) jours