Canon de perçage Norelem 08900-A0400X08
Douille de perçage cylindrique DIN 179
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :08900-A0400X08
Rubix :0097-0031317
EAN :4059495181851





Résumé technique
| Diamètre extérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 4 mm |
| Hauteur | 8 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE DE PERCAGE CYL. DIN179 4X7X8 08900-A0400X8
Matière : Acier de cémentation spécial.
Finition : Trempé, classe de résistance 10 et rectifié.
Forme A : bord de l'alésage arrondi d'un côté.
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés.
Finition : Trempé, classe de résistance 10 et rectifié.
Forme A : bord de l'alésage arrondi d'un côté.
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés.
Applications
Pour les diamètres jusqu'à 15mm, les paliers sont de 0.1mm.
Pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm.
Pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 4 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Forme | a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,99 € HT
/ unité
5,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours