Canon de perçage Norelem 08910-B1000X12

Douille de perçage à collerette DIN 172

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Norelem :08910-B1000X12
Rubix :0097-0381601
EAN :4059495201986
DOUILLE PERCAGE A COL. DIN172 10X15X12 08910-B1000X12

Résumé technique

Diamètre extérieur15 mm
Diamètre intérieur10 mm
Hauteur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE PERCAGE A COL. DIN172 10X15X12 08910-B1000X12


Matière : Acier de cémentation spécial.
Finition : Trempé, classe de résistance 10 et rectifié.
Forme A : bord de l'alésage arrondi d'un côté.
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés.

Applications

Pour les diamètres jusqu'à 15mm, les paliers sont de 0.1mm.
Pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur15 mm
Diamètre intérieur10 mm
Hauteur12 mm
Formeb
10,35 HT
/ unité
12,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours