Douille SAM 19143-14, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 85 mm
Douille Chocs 1/2 - 12 Pans Longue De 15
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19143-14
Rubix :0149-5247856
EAN :3272670555938

Documents
Détails articles : DOUILLE CHOC 1/2-12 PANS LG.14
Douille à chocs carré 1/2 longue 12 pans pour bras de suspension et autres organes.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 85 mm |
| Finition | acier |
| Poids | 210 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,55 € HT
/ unité
24,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
