Douille antidéflagrante EGA Master 70349, Longueur: 460 mm
Douille antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70349
Rubix :1304-5516359
Fabricant :70349
EAN :8412783703498

Documents
Détails articles : DOUILLE 3/4' - 36 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE (6 PANS)
DOUILLE 3/4" - 36 MM ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be (6 PANS)
Douille antidéflagrante EGA Master 70349 en cuivre-béryllium, carré 3/4", 6 pans, 36 mm et 460 mm de long.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 460 mm |
|---|---|
| Nombre de pans | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,04 € HT
/ unité
487,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
