Douille antidéflagrante EGA Master 70350, Longueur: 65 mm
Douille antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70350
Rubix :1304-5516358
Fabricant :70350
EAN :8412783703504

Documents
Détails articles : DOUILLE 3/4' - 41 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE (6 PANS)
DOUILLE 3/4" - 41 MM ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be (6 PANS)
Douille non étincelante EGA Master en cuivre-béryllium, carré 3/4'', ouverture 41 mm et 6 pans. Conçue pour les zones à risque d'explosion.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Nombre de pans | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,86 € HT
/ unité
529,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
