Douille Wera 05003684001, Carré d'entraînement: 1/4' '' | Diamètre: 16.8 mm | Longueur: 18 mm
Douille à carre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05003684001
Rubix :4727-5540018
EAN :4013288183415

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/4' '' |
|---|---|
| Diamètre | 16,8 mm |
| Longueur | 18 mm |
Documents
Détails articles : 8790 FA DOUILLE A CARRE ZYKLOP AVEC EMMANCHEMENTS 1/4 ET
8790 FA Douille à carré Zyklop avec emmanchements 1/4" et hexagonal Hex 11, 12 mm
Points forts
Douille Zyklop à emmanchement carré 1/4" et six pans Hex, pour le vissage manuel avec un cliquet 1/4".
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4' '' |
|---|---|
| Diamètre | 16,8 mm |
| Longueur | 18 mm |
| Carré | 6,35 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 12 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,94 € HT
/ unité
28,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours