Douille SAM CH-55, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 74 mm | Longueur: 70 mm
Douille 6 Pans Longue 3/8 13 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CH-55
Rubix :0149-5013302
EAN :3272670342514


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 74 mm |
| Longueur | 70 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE CAMION CH 55 UC 3
Forgé en acier au chrome vanadium.
Surface Drive SAM.
Maintien de la douille sur les accessoires 3/8 par bille.
Présentation chromée polie brillante.
Normes : DIN 3120, NF ISO 1174-1, NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1.
Profil surface Drive SAM.
Surface Drive SAM.
Maintien de la douille sur les accessoires 3/8 par bille.
Présentation chromée polie brillante.
Normes : DIN 3120, NF ISO 1174-1, NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1.
Profil surface Drive SAM.
Points forts
Verrouillage de sécurité : Ergot à ressort pour un maintien parfait de la douille.
Démontage facile avec poussoir de déverrouillage.
Démontage facile avec poussoir de déverrouillage.
Applications
Prise EXT.
Plateau de maintien de crochet réglable pour sécuriser la prise de pièce.
Manoeuvre par barre en "T" intégrée.
2 modèles :
- Griffes standards,
- Griffes larges plates.
Plateau de maintien de crochet réglable pour sécuriser la prise de pièce.
Manoeuvre par barre en "T" intégrée.
2 modèles :
- Griffes standards,
- Griffes larges plates.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 74 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Poids | 780 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,93 € HT
/ unité
61,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours