Douille SNAP ON Industrial FES180B, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 18 mm

Douille 3/8, cannelée, courte, nº 12, hex. 3/8 po

Voir les informations techniques

Références

SNAP ON Industrial :FES180B
Rubix :K077-5337476
DOUILLE 3/8 CANNELEE COURT NUMERO 18 FES180B

Résumé technique

Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE 3/8 CANNELEE COURT NUMERO 18 FES180B


• Les douilles sont conformes aux spécifications militaires AS954 MS-33787 et MIL-W-8982

Points forts

• Utilisation sur des boulons et les écrous à haute résistance fréquemment utilisés sur les aéronefs militaires et commerciaux
• Les outils cannelés de conception unique peuvent aussi être utilisés sur des fixations standard à six et à douze pans et offrent les mêmes avantages que le système de clés Snap-on® Flank Drive®
• Fabrication grâce à un acier allié spécial et traitement thermique pour offrir une résistance et une durabilité optimales
• Le revêtement nickel/chrome contribue à protéger contre la corrosion tout en garantissant un nettoyage sans effort

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre18 mm
Diamètre (pouce)13/16x13/16 ''
Finitionchromé
175,08 HT
/ unité
210,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours