Douille Roebuck 880218, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 22 mm | Longueur: 28.5 mm
Douille 3/8 6 pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :880218
Rubix :R600-5367639
EAN :3660338336461
Documents
Détails articles : DOUILLE 6 PANS 3/8'' DE 22 MM
Normes: NF ISO 2725-1 - NF ISO 1711-1 - DIN 3124
Douille 3/8'', finition mat, 6 pans.
Douille 3/8'', finition mat, 6 pans.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 22 mm |
| Longueur | 28,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,71 € HT
/ unité
0,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

