Douille SAM C-22, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 32 mm | Longueur: 52 mm
Douille 12 Pans 3/4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :C-22
Rubix :0149-5013197
EAN :3272670293649
Documents
Détails articles : DOUILLE CAMION C-22 UC 3
Spécialement adaptées pour la mécanique lourde.
Verrouillage de sécurité : Ergot à ressort pour un maintien parfait de la douille.
Démontage facile avec poussoir de déverrouillage.
Profil surface Drive SAM.
Finition chromée polie brillante.
Verrouillage de sécurité : Ergot à ressort pour un maintien parfait de la douille.
Démontage facile avec poussoir de déverrouillage.
Profil surface Drive SAM.
Finition chromée polie brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 32 mm |
| Longueur | 52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,39 € HT
/ unité
23,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

