Douille SAM C-1.1/2, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Longueur: 65 mm
Douille 12 Pans 3/4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :C-1.1/2
Rubix :0149-5013160
EAN :3272670242975



Documents
Détails articles : DOUILLE CAMION C- 1. 1/2
Spécialement adaptées pour la mécanique lourde.Verrouillage de sécurité : Ergot à ressort pour un maintien parfait de la douille.Démontage facile avec poussoir de déverrouillage.Profil surface Drive SAM.Finition chromée polie brillante.
Points forts
Coffret ABS compact.
Applications
Coffret de douilles 1/2 permettant le serrage et déserrage de petites pièces.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 450 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,24 € HT
/ unité
45,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
