Doigt d'indexage - Element standard de mécanique Norelem 03089-13105

Doigt d'indexage 03089

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Norelem :03089-13105
Rubix :0097-0257873
EAN :4059495021430
DOIGT INDEXAGE INOX NON TRAITE M10X1 D=5 03089-13105

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOIGT INDEXAGE INOX NON TRAITE M10X1 D=5 03089-13105


Finition acier:
Doigt d'indexage trempé : Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
doigt d'indexage non trempé:
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Ces doigts d'indexage sont particulièrement adaptés au montage de composants à paroi mince.
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales.
Une autre position ne peut être réglée qu'après avoir débloqué manuellement le doigt d'indexage.
Pour éviter le rappel du doigt d'indexage, utiliser la forme C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur totale43,5 mm
Diamètre extérieur5 mm
23,50 € HT
/ unité
28,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours