Références
Festo :VHER-H-B43C-N12
Rubix :0326-2554876
Fabricant :3192085
EAN :4052568417833

Détails articles : DISTRIBUTEUR A POIGNEE V HER-H-B4 43C-N12
Distributeur à poignée VHER-H-B43C-N12 Distributeur à poignée VHER-H-B43C-N12 Fonction de distributeur: 4/3 fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 3200; Raccord pneumatique 1: NPT1/2-14; Raccord de travail pneumatique: NPT1/2-14; Pression de service: 0…10
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur à poignée |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 3200 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 0 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/2 |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,95 € HT
/ unité
410,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours