Raccord instantané pneumatique Festo QSL-1/4-10-50
Raccord enfichable en L
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSL-1/4-10-50
Rubix :0326-2574123
Fabricant :130733
EAN :4052568024543

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSL-1/4-10-50
Raccord instantané en L QSL-1/4-10-50 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=6,2 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=50
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,50 € HT
/ 50 unités
348,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h