Régulateur de débit Festo FR-4-3/8-B


Distributeur FR

Références
festo :FR-4-3/8-B
rubix :0326-2180326
fabricant :6703
ean :4052568065096
BLOC DE DISTRIBUTION FR-4-3/8-B 6703
brand logo

Détails articles : BLOC DE DISTRIBUTION FR-4-3/8-B 6703


Bloc de distribution FR-4-3/8-B pour la répartition de l'air comprimé. Diamètre nominal=15 mm, Position de montage=indifférent, Pression de service plage de température complète=0 - 16 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Aucun attribut à afficher pour ce produit
59,86 HT
/ unité
71,83 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours