Références
Norton :63642540076
Rubix :0059-0028742
EAN :3157620351962

Détails articles : DISQUE DI 350X41 H231 GR 40 (STK) UE100
Sheet polishing or surfacing. unperforated disk. Mounts by simple pressure on a self-gripping tray. Ideal for applications on parquet floors and furniture.
Disques Norton-H231-350x40
Points forts
Idéal pour le dégrossissage, le ponçage intermédiaire et la finition du bois massif
Idéal pour les applications sur parquets et meubles
Grains plus fins, parfaitement adaptés pour polir les métaux, les plastiques et les cuirs, poncer les mastics et les apprêts pour les marchés de la réparation automobile
Résiste à l’encrassement
Hautes performances
Idéal pour les applications sur parquets et meubles
Grains plus fins, parfaitement adaptés pour polir les métaux, les plastiques et les cuirs, poncer les mastics et les apprêts pour les marchés de la réparation automobile
Résiste à l’encrassement
Hautes performances
Applications
Ponçage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 350 mm |
|---|---|
| Grain | 40 |
| Diamètre d'alésage | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
807,93 € HT
/ 100 unités
969,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
