Disque à lamelles Pferd Tools PFF 125 Z 80 PSF STEELOX
Disques à surfacer à lamelles POLIFAN® PFF 125 Z 80 PSF/22,23
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :PFF 125 Z 80 PSF STEELOX
Rubix :0060-0141003
Fabricant :67668125
EAN :4007220512531




Documents
Détails articles : DISQUE PFF 125X22,23 GR 80 EXECUTION Z PSF 67668125
Meilleurs rendements d'enlèvement de matière obtenus avec des meuleuses d'angle puissantes et une pression d'appui élevée Abrasif : corindon zirconien Z Granulométrie : 40, 60, 80, 120 Outil à rendement d'enlèvement de matière agressif et bonne durée de vie pour des travaux de meulage universels et exigeants.
Points forts
Pouvoir d'enlèvement de matière agressif et bonne durée de vie.
Applications
Acier, acier inoxydable (INOX). Outil professionnel polyvalent pour des travaux de meulage universels et exigeants. Meulage de surface, usinage des cordons de soudure. Adapté aux meuleuses d'angle puissantes et avec une pression d'appui élevée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | meulage de surface, usinage des cordons de soudure |
| Forme | pff |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,40 € HT
/ 10 unités
95,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h