Disque à lamelles Pferd Tools PFF 125 A-COOL 60 SG INOX+ALU
Disques à surfacer à lamelles POLIFAN® PFF 125 A 60 SG-COOL/22,23
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :PFF 125 A-COOL 60 SG INOX+ALU
Rubix :0060-0137744
Fabricant :67656125
EAN :4007220232934






Documents
Détails articles : DISQUE PFF 125X22,23 GR 60 EXECUTION A SG-COOL 67656125
Meulage sans échauffement dans la plage de vitesse inférieure des meuleuses d'angle à variateur même avec une pression d'appui réduite Parfaitement adapté à l'usinage de tôles et de profilés de fine épaisseur Abrasif : corindon A avec revêtement Granulométrie : 40, 60, 80, 120 Outil professionnel pour applications de meulage visant à obtenir une grande qualité de surface avec une faible charge thermique. Meulage à température particulièrement faible sur les matériaux à mauvaise conductivité thermique.
Points forts
Pouvoir d'enlèvement de matière agressif et bonne durée de vie.
Applications
Acier inoxydable (INOX), aluminium, métaux non-ferreux. Outil professionnel pour des applications de meulage exigeant une grande qualité de surface avec une faible charge thermique. Exécution PFERD pour un meulage à échauffement particulièrement faible sur des matériaux de mauvaise conductivité thermique. Un meulage sans échauffement est assuré même avec une pression d'appui réduite avec des meuleuses d'angle à variateur, dans la plage de vitesse inférieure. Parfaitement adapté à l'usinage de tôles et de profilés de fine épaisseur.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | meulage de surface sans échauffement, usinage des cordons de soudure |
| Forme | pff |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,10 € HT
/ 10 unités
144,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours