Disque de polissage à lamelles Pferd Tools FFS 115/22,23 H

Disques à lamelles sur tige en feutre FFS 115/22,23 H

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :FFS 115/22,23 H
Rubix :0060-0512556
Fabricant :44371115
EAN :4007220936139
DISQUE LAMELLES FFS 115/22,23 H SUR TIGE EN FEUTRE 44371115

Résumé technique

Détails articles : DISQUE LAMELLES FFS 115/22,23 H SUR TIGE EN FEUTRE 44371115


L'exécution dure est idéalement appropriée au polissage préliminaire des surfaces planes. L'exécution tendre convient de manière optimale à rendre brillant et de traiter les pièces à usiner avec des contours multiples. Si des surfaces très fines doivent être atteintes, les deux exécutions peuvent être utilisées l'une après l'autre. Les pâtes à polir correspondantes doivent de ce fait être utilisées. Les disques feutre à lamelles sont utilisés avec des pâtes à polir pour le polissage préliminaire et le polissage brillant d'éléments de construction de tailles moyennes à grandes. Grâce à la conception des lamelles, l'outil à polir est idéalement adapté aux contours de la pièces à usiner. La contrainte thermique de la pièce à usiner est considérablement réduite.

Applications

Les disques feutre à lamelles sont utilisés avec des pâtes à polir pour le polissage préliminaire et le polissage brillant d'éléments de construction de tailles moyennes à grandes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre115 mm
Couleurblanc
Vitesse maxi8350 rpm
Graingrossière
285,55 HT
/ 5 unités
342,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours