Références
Pferd Tools :CC-GRIND-ROBUST 125 SGP STEELOX
Rubix :0060-0777350
Fabricant :64195126
EAN :4007220304396
Détails articles : DISQUE ABRASIF CC-GRIND
Modèle : grain abrasif triangulaire VICTOGRAIN. Les arêtes coupantes des grains abrasifs triangulaires de forme et de taille identiques frappent la pièce à usiner selon un angle optimal, ce qui permet à chaque grain abrasif de pénétrer dans la pièce avec un minimum d'énergie. Les grains abrasifs sont fixés sur le support par un côté du triangle, ce qui leur confère une fixation particulièrement solide et, combiné à la forme élancée, offre un espace de copeaux extrêmement grand. Les cristaux très petits à l'intérieur du triangle garantissent des arêtes de coupe toujours très tranchantes, mais seule une quantité minimale de grains abrasifs se détache. Le bruit et les vibrations sont réduits de 50 %, la poussière de 80 %.
Disque abrasif SGP CC-GRIND-ROBUST STEELOX 125 mm VICTOGRAIN Pferd
Disque abrasif CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable Modèle : grain abrasif triangulaire VICTOGRAIN. Les arêtes coupantes des grains abrasifs triangulaires de forme et de taille identiques frappent la pièce à usiner à un angle optimal, ce qui permet à chaque grain abrasif de pénétrer dans la pièce avec un minimum d'énergie. Les grains abrasifs sont fixés au support par un côté du triangle, ce qui leur confère une fixation particulièrement solide et, combiné à leur forme effilée, offre un espace de copeaux extrêmement grand. Les cristaux très petits à l'intérieur du triangle garantissent des arêtes de coupe toujours très tranchantes, mais seule une infime partie du grain abrasif se détache. Le bruit et les vibrations sont réduits de 50 %, la poussière de 80 %. Application : pour le ponçage de surfaces, le traitement des cordons de soudure, le chanfreinage et l'ébavurage. Agressivité ultime pour une progression rapide du travail. Remarque : grâce à la géométrie adaptée, l'utilisation d'un kit de bride de serrage spécial n'est pas nécessaire. Ne convient pas au ponçage périphérique.
Disque abrasif CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable Modèle : grain abrasif triangulaire VICTOGRAIN. Les arêtes coupantes des grains abrasifs triangulaires de forme et de taille identiques frappent la pièce à usiner à un angle optimal, ce qui permet à chaque grain abrasif de pénétrer dans la pièce avec un minimum d'énergie. Les grains abrasifs sont fixés au support par un côté du triangle, ce qui leur confère une fixation particulièrement solide et, combiné à leur forme effilée, offre un espace de copeaux extrêmement grand. Les cristaux très petits à l'intérieur du triangle garantissent des arêtes de coupe toujours très tranchantes, mais seule une infime partie du grain abrasif se détache. Le bruit et les vibrations sont réduits de 50 %, la poussière de 80 %. Application : pour le ponçage de surfaces, le traitement des cordons de soudure, le chanfreinage et l'ébavurage. Agressivité ultime pour une progression rapide du travail. Remarque : grâce à la géométrie adaptée, l'utilisation d'un kit de bride de serrage spécial n'est pas nécessaire. Ne convient pas au ponçage périphérique.
Applications
Application : pour le ponçage de surfaces, le traitement des cordons de soudure, le chanfreinage et l'ébavurage. Agressivité maximale pour une progression rapide du travail.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 22,23 mm |
| Modèle | cc-grind |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,17 € HT
/ unité
12,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

