Références
3M :AB01084
Rubix :0069-0651552
Fabricant :7000044902
EAN :00051115667848





Détails articles : DISQUE AB01084
Utilisez le disque fibre 982C 3M™ Cubitron™ II Roloc™ pour des taux de coupe et une durée de vie de disque remarquables. Nos disques fibre possèdent un grain profilé et calibré 3M collé par de la résine sur un support rigide en fibres.
Le grain profilé calibré forme des points triangulaires, qui tranchent le métal au lieu de le gouger ou de le raboter comme les abrasifs traditionnels. Ces points s'auto-affûtent continuellement à mesure qu'ils se brisent, pour une coupe extrêmement rapide. Cela permet aux opérateurs d'effectuer des tâches exigeantes avec moins de fatigue.
Nos disques sont équipés d'un support solide et ferme fabriqué à partir de fibre vulcanisée, qui résiste à l'usure et supporte les applications de meulage sévères.
Ces disques sont de grande capacité et idéaux pour l'élimination de la soudure, la rectification et réinitialisation des surfaces métalliques. À utiliser lorsque la surface de travail exige un disque plus petit pour l'élimination de matière.
Le grain profilé calibré forme des points triangulaires, qui tranchent le métal au lieu de le gouger ou de le raboter comme les abrasifs traditionnels. Ces points s'auto-affûtent continuellement à mesure qu'ils se brisent, pour une coupe extrêmement rapide. Cela permet aux opérateurs d'effectuer des tâches exigeantes avec moins de fatigue.
Nos disques sont équipés d'un support solide et ferme fabriqué à partir de fibre vulcanisée, qui résiste à l'usure et supporte les applications de meulage sévères.
Ces disques sont de grande capacité et idéaux pour l'élimination de la soudure, la rectification et réinitialisation des surfaces métalliques. À utiliser lorsque la surface de travail exige un disque plus petit pour l'élimination de matière.
Points forts
Contient un grain profilé calibré 3M pour une coupe et une longévité améliorées;La vie du disque est bien plus longue, ce qui permet de réaliser davantage de pièces par disque;Le système d'attache rapide Roloc™ facilite les changements de disques;Le support en fibres rigides autorise des applications de rectification de pression moyenne à élevée
Applications
Pour des applications d'élimination de matière sur acier au carbone et d'un volume moyen à important, telles que le chanfreinage, le biseautage, la rectification de soudure et l'élimination des scories.;À utiliser pour les piqûres, les imperfections, l'usinage et plus encore
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 76,2 mm |
|---|---|
| Grain | 60 |
| Application | finition |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
726,00 € HT
/ 200 unités
871,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours